Motion
969H

Martin
969H

Llave de gancho - 3/4 pulg., Toma con mango en T, Diseño de toma 4-Point, Acabado en negro industrial, 7-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #01274424
No. Fabricante 969H
Precio235.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
969H

Llave de gancho - 3/4 pulg., Toma con mango en T, Diseño de toma 4-Point, Acabado en negro industrial, 7-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #01274424
No. Fabricante 969H

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio235.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7-3/8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.38 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Peso
    1.23 lb
  • Tamaño de la llave
    3/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las llaves de tubo con mango en T están forjadas en caída a partir de una barra de acero. Estas llaves están disponibles en tamaños fraccionarios de 3/16” a 7/8” en apertura cuadrada de 4 puntos, y de 5/16” a 1-5/8” en apertura hexagonal de 6 puntos. Tienen un acabado negro industrial. Se trata de llaves de tubo para fines especiales que abordan las necesidades de ciertos problemas de obstrucción y para una reducción más rápida. El cabezal tiene forma hexagonal y se puede retirar el pasador del mango en T, lo que permite el uso de una llave para un apalancamiento adicional.
  • Recubrimiento de acabado
    Negro industrial
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Configuración de la llave
    4-Point
  • Tipo de llave
    Toma de mango en T

Descripción general

Descripción del fabricante
969H SKT;MANGO DE TRACCIÓN;4P;3/4
  • Forjado recto con mango de clavo
  • El mango se puede retirar para utilizar el destornillador hexagonal
  • Acero al carbono
  • Acabado industrial negro
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle