Motion
1020G20 CINTURÓN DE EXPLORACIÓN DE MANGUITO

FALK
1020G20 SLEEVE EXP BLT

Manguito de pernos expuestos de la serie 0744992 Falk G
Artículo MI #01274908
No. Fabricante 1020G20 SLEEVE EXP BLT
Precio379.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020G20 SLEEVE EXP BLT

Manguito de pernos expuestos de la serie 0744992 Falk G
Artículo MI #01274908
No. Fabricante 1020G20 SLEEVE EXP BLT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio379.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020G
  • Longitud de media manga
    2.34 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    7 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    2.874 kg

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • País de origen
    CN
  • Estilo de acoplamiento
    Perno expuesto
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento del engranaje
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Incluye
    Junta
  • Número de catálogo del fabricante
    0744992
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    Manguitos de pernos expuestos serie G
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Capacidad de par
    37800 pulg.
  • UPC_NO
    782934005572

Descripción general

Descripción del fabricante
1020G CINTURÓN DE EXPLORACIÓN DE MANGUITO
  • La reducción de los tornillos de cabeza y la contratuerca no giratoria permiten apretar con una llave; Tres años de garantía en acoplamientos Falk Lifelign cuando se lubrican con grasa Falk LTG y se utilizan con otros componentes originales Falk Lifelign; Juego de manguitos de pernos expuestos utilizado para acoplamiento de engranajes de tamaño 1045G ; Las ubicaciones de los tapones de lubricación son ideales para la aplicación efectiva de grasa; el patrón de pernos AGMA hace que los acoplamientos Falk Lifelign sean fácilmente intercambiables con cualquier acoplamiento de engranajes estándar en aplicaciones existentes

También puede gustarle