Motion
1045G20 CINTURÓN DE EXPLORACIÓN DE MANGUITO

FALK
1045G20 SLEEVE EXP BLT

Manguito de pernos expuestos de la serie 0744997 Falk G
Artículo MI #01275040
No. Fabricante 1045G20 SLEEVE EXP BLT
Precio1,558.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1045G20 SLEEVE EXP BLT

Manguito de pernos expuestos de la serie 0744997 Falk G
Artículo MI #01275040
No. Fabricante 1045G20 SLEEVE EXP BLT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,558.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1045G
  • Longitud de media manga
    4.84 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.6200 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    13.62 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    18.0000 pulg.
  • Peso
    17.999 kg

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • País de origen
    CN
  • Estilo de acoplamiento
    Perno expuesto
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento del engranaje
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Incluye
    Junta
  • Número de catálogo del fabricante
    0744997
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    Manguitos de pernos expuestos serie G
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Capacidad de par
    371700 pulg.
  • UPC_NO
    782934005626

Descripción general

Descripción del fabricante
1045G CINTURÓN DE EXPLORACIÓN DE MANGUITO
  • La reducción de los tornillos de cabeza y la contratuerca no giratoria permiten apretar con una llave; Tres años de garantía en acoplamientos Falk Lifelign cuando se lubrican con grasa Falk LTG y se utilizan con otros componentes originales Falk Lifelign; Juego de manguitos de pernos expuestos utilizado para acoplamiento de engranajes de tamaño 1045G ; Las ubicaciones de los tapones de lubricación son ideales para la aplicación efectiva de grasa; el patrón de pernos AGMA hace que los acoplamientos Falk Lifelign sean fácilmente intercambiables con cualquier acoplamiento de engranajes estándar en aplicaciones existentes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"