Motion
1050G CINTURÓN DE MANGUITO SHR

FALK
1050G SLEEVE SHR BLT

Manguito para pernos recubiertos de la serie G de 0744988 Falk
Artículo MI #01275068
No. Fabricante 1050G SLEEVE SHR BLT
Precio1,791.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050G SLEEVE SHR BLT

Manguito para pernos recubiertos de la serie G de 0744988 Falk
Artículo MI #01275068
No. Fabricante 1050G SLEEVE SHR BLT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,791.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050G
  • Diámetro exterior
    15.3100 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    15-5/16 pulg.
  • Peso
    93.60 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Estilo de acoplamiento
    Perno cubierto
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento del engranaje
  • Incluye
    Junta, cubo, pernos
  • Número de catálogo del fabricante
    0744988
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    Manguitos de pernos recubiertos de la serie G
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Capacidad de par
    56600 N-m
  • UPC_NO
    782934005534

Descripción general

Descripción del fabricante
1050G10 CINTURÓN DE MANGUITO SHR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"