Motion
1050G20 CINTURÓN DE EXPLORACIÓN DE MANGUITO

FALK
1050G20 SLEEVE EXP BLT

Manguito de pernos expuestos de la serie 0744998 Falk G
Artículo MI #01275074
No. Fabricante 1050G20 SLEEVE EXP BLT
Price$1,802.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050G20 SLEEVE EXP BLT

Manguito de pernos expuestos de la serie 0744998 Falk G
Artículo MI #01275074
No. Fabricante 1050G20 SLEEVE EXP BLT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,802.03/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050G
  • Longitud de media manga
    5.54 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.3100 pulg.
  • Sleeve Outside Diameter  
    15.31 pulg.
  • Sleeve Overall Length  
    24.0000 pulg.
  • Peso
    31.499 kg

Details

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • País de origen
    CN
  • Estilo de acoplamiento
    Perno expuesto
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento del engranaje
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Incluye
    Junta
  • Número de catálogo del fabricante
    0744998
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    Manguitos de pernos expuestos serie G
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Capacidad de par
    500900 pulg.
  • UPC_NO
    782934005633

Descripción general

Descripción del fabricante
1050G CINTURÓN DE EXPLORACIÓN DE MANGUITO