Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1055G
- Longitud de media manga6.22 pulg.
- Diámetro exterior16.7500 pulg.
- Manga exterior Diámetro16-3/4 pulg.
- Mono con manga Longitud12.0000 pulg.
- Peso33.5 kg
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- País de origenCN
- Estilo de acoplamientoPerno expuesto
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento del engranaje
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- IncluyeJunta
- Número de catálogo del fabricante0744999
- RPM Máx.2650 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +200 °F
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- SerieManguitos de pernos expuestos serie G
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoCon bridas
- Capacidad de par655200 pulg.
- UPC_NO782934005640
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.