Motion
1070G20 CINTURÓN DE EXPLORACIÓN DE MANGUITO

FALK
1070G20 SLEEVE EXP BLT

Manguito de pernos expuestos de la serie 0745001 Falk G
Artículo MI #01275138
No. Fabricante 1070G20 SLEEVE EXP BLT
Precio6,072.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1070G20 SLEEVE EXP BLT

Manguito de pernos expuestos de la serie 0745001 Falk G
Artículo MI #01275138
No. Fabricante 1070G20 SLEEVE EXP BLT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,072.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1070G
  • Longitud de media manga
    7.7 pulg.
  • Diámetro exterior
    20.7500 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    20-3/4 pulg.
  • Peso
    214.40 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Estilo de acoplamiento
    Perno expuesto
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento del engranaje
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Incluye
    Junta
  • Número de catálogo del fabricante
    0745001
  • RPM Máx.
    2150 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    Manguitos de pernos expuestos serie G
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Capacidad de par
    1197000 pulg.
  • UPC_NO
    782934005664

Descripción general

Descripción del fabricante
1070G CINTURÓN DE EXPLORACIÓN DE MANGUITO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"