Motion
1055GL MANGA

FALK
1055GL SLEEVE

Manguito de la serie GL 0729511 Falk
Artículo MI #01275251
No. Fabricante 1055GL SLEEVE
Precio5,486.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1055GL SLEEVE

Manguito de la serie GL 0729511 Falk
Artículo MI #01275251
No. Fabricante 1055GL SLEEVE
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
Precio5,486.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1055GL
  • Diámetro exterior
    16.7500 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    16.7500 pulg.
  • Peso
    147.60 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0729511
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934004315
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    GL
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Diapositiva
  • Capacidad de par
    655200 pulg.
  • UPC_NO
    782934004315

Descripción general

Descripción del fabricante
1055GL MANGA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"