Motion
1045GL MANGA

FALK
1045GL SLEEVE

Manguito de la serie GL 0729509 Falk
Artículo MI #01275326
No. Fabricante 1045GL SLEEVE
Price$3,787.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1045GL SLEEVE

Manguito de la serie GL 0729509 Falk
Artículo MI #01275326
No. Fabricante 1045GL SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,787.12/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1045GL
  • Diámetro exterior
    13.6200 pulg.
  • Sleeve Outside Diameter  
    13.6200 pulg.
  • Peso
    68.40 lb

Details

  • Número de catálogo del fabricante
    0729509
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934004292
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    GL
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Diapositiva
  • Capacidad de par
    371700 pulg.
  • UPC_NO
    782934004292

Descripción general

Descripción del fabricante
1045GL MANGA