Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Empuje máximo transmitido2091 lbf
- Exterior Diámetro28 mm
- Longitud total40 mm
- Tamaño del tornilloM5
- Peso0.37 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de torsión máximo transmitido65 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo3
- SerieETP-CLÁSICO
- Fuerza axial transmisible2091 lbf