Motion
P43
Punzón central - 3/8 pulg. de diámetro de punta, 6-1/4 pulg. de longitud total, mango hexagonal/estilo de cuerpo, material de acero al carbono
Artículo MI #01276404
No. Fabricante P43
Precio21.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón central - 3/8 pulg. de diámetro de punta, 6-1/4 pulg. de longitud total, mango hexagonal/estilo de cuerpo, material de acero al carbono
Artículo MI #01276404
No. Fabricante P43

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Diámetro del punto
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Estilo de mango/cuerpo
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    697950269016
  • Material del punto
    Acero al carbono
  • Punto reemplazable
    Punto fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
P43 PERFORADOR; CENTRO;5/8

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"