Motion
C129
Cincel frío largo - Ancho de corte de 7/8 in
Artículo MI #01276572
No. Fabricante C129
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cincel frío largo - Ancho de corte de 7/8 in
Artículo MI #01276572
No. Fabricante C129

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    7/8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.88 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Tipo de cincel
    Frío
  • Número de Upc del fabricante
    697950268620
  • UPC_NO
    697950268620

Descripción general

Descripción del fabricante
C129 CINCEL;FRÍA;LARGA;7/8
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"