Motion
84643
Manguito grueso de desgaste de pared - 12.992 pulg. de diámetro de eje, 0.787 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #01277625
No. Fabricante 84643
Precio3,479.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito grueso de desgaste de pared - 12.992 pulg. de diámetro de eje, 0.787 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #01277625
No. Fabricante 84643
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
Precio3,479.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    12.992 pulg.
  • Peso
    2.36 lb
  • Ancho del eje
    0.787 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.787 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311087773
  • Material
    Acero al carbono cromado
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 12.802 a 12.808 pulg.
  • Nombre comercial/de marca
    SKF Manga de desgaste
  • Tipo de producto
    Manguito grueso de desgaste de pared
  • Aplicación típica
    Molinos de laminación de cemento, plantas de procesamiento químico, acerías
  • UPC_NO
    085311087773

Descripción general

Descripción del fabricante
84643 MANGUITO DE DESGASTE
  • Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
  • Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo