Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Grado ISO100
- Altura total10.25 pulg.
- Longitud total14.25 pulg.
- Ancho general9.75 pulg.
- Grado de AAG30
- Vida útil10 años
- Peso7.50 lb
Detalles
- AplicaciónLUBRIPLATE Los aceites para brocas para rocas han demostrado su valor con un rendimiento excepcional durante varios años en algunas de las condiciones de funcionamiento más extremas, brocas para rocas lubricantes, martillos neumáticos y otras herramientas neumáticas.
- Tipo de baseMineral
- ColorÁmbar
- ComposiciónAceite mineral a base de petróleo
- Tipo de contenedorJarra
- Características y beneficios•Presión extrema •Sin empañamiento •Elimina el enmascaramiento
- Punto de inflamación221°C/430 °F
- Grado alimentarioNo
- Tipo de fórmulaAceite recto
- Número de Upc del fabricante089215684816
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Aplicación del materialRoca
- Tipo de aceiteAceite de perforación
- Tipo de productoAceites de corte y roscado
- TipoTaladrado
- UPC_NO089215684816
- Viscosidad104
- Índice de viscosidad103
Descripción general
- Presión extrema
- Sin empañamiento
- Elimina las encías
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateNSF H1 registrado, grado de maquinaria alimentaria: cumple con las regulaciones de la FDA 21 CFR 178.3570 y CFR 172.882.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.