Motion
CUBO DE ACEITE PARA BROCA DE ROCA 30R  5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
ROCK DRILL OIL 30R 5GAL PAIL

Aceite para taladrado de la serie Rock Drilling - Tipo: taladrado, 5 gal, cubo, 100 ISO, 30 SAE
Artículo MI #01278295
No. Fabricante ROCK DRILL OIL 30R 5GAL PAIL
Precio304.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
ROCK DRILL OIL 30R 5GAL PAIL

Aceite para taladrado de la serie Rock Drilling - Tipo: taladrado, 5 gal, cubo, 100 ISO, 30 SAE
Artículo MI #01278295
No. Fabricante ROCK DRILL OIL 30R 5GAL PAIL
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
Su precio$304.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los aceites para brocas para rocas han demostrado su valor con un rendimiento excepcional durante varios años en algunas de las condiciones de funcionamiento más extremas, brocas para rocas lubricantes, martillos neumáticos y otras herramientas neumáticas.
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Presión extrema •Sin empañamiento •Elimina el enmascaramiento
  • Punto de inflamación
    221°C/430 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Tipo de fórmula
    Aceite recto
  • Número de Upc del fabricante
    089215584802
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Aplicación del material
    Roca
  • Tipo de aceite
    Aceite de perforación
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Tipo
    Taladrado
  • UPC_NO
    089215584802
  • Viscosidad
    104
  • Índice de viscosidad
    103

Descripción general

Descripción del fabricante
L0848-060 ACEITE PARA BROCA DE ROCA 30R 5GAL CUBO
  • Presión extrema
  • Sin empañamiento
  • Elimina las encías

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno