Motion
M85004

Dodge
M85004

Reductor de velocidad en línea - 38.38:1 Relación, 7/8 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de entrada acolchonada con cara C, 1-1/4 pulg., 1.249 pulg. Diámetro del eje de salida, Reducción triple
Artículo MI #01278639
No. Fabricante M85004
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
M85004

Reductor de velocidad en línea - 38.38:1 Relación, 7/8 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de entrada acolchonada con cara C, 1-1/4 pulg., 1.249 pulg. Diámetro del eje de salida, Reducción triple
Artículo MI #01278639
No. Fabricante M85004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    9-1/4 x 8-1/4 x 11.76 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9-1/4 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.76 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    7/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    3
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 94.000 a 3600 rpm
  • Par de salida máximo
    3416 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/4 pulg., 1.249 pulg.
  • Relación
    38.38:1
  • Peso
    71.77 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    4.100 hp a 3600 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    2120 pulg.
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple

Descripción general

Descripción del fabricante
M85004 140-TM3A1-38.4 CARA C ROJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos