Motion
M85015

DODGE
M85015

Reductor de velocidad en línea - 25.67:1 Relación, 1-1/8 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de entrada acolchada con cara C, 1.999 pulg., 2 pulg. Diámetro del eje de salida, Reducción doble
Artículo MI #01278701
No. Fabricante M85015
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M85015

Reductor de velocidad en línea - 25.67:1 Relación, 1-1/8 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de entrada acolchada con cara C, 1.999 pulg., 2 pulg. Diámetro del eje de salida, Reducción doble
Artículo MI #01278701
No. Fabricante M85015
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    14.72 x 12-1/4 x 12.29 pulg.
  • Altura de la carcasa
    12.29 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    14.72 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12-1/4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 140.000 a 3600 rpm
  • Par de salida máximo
    12556 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Diámetro del eje de salida
    1.999 pulg., 2 pulg.
  • Relación
    25.67:1
  • Peso
    170.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    22.900 hp a 3600 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    3600 pulg.
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
M85015 184-DM5A1-25.6 ROSTRO C-ROJO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos