Motion
M85086

Dodge
M85086

Reductor de velocidad en línea - 3.33:1 Relación, tamaño de entrada de 1-1/8 pulg., tipo de entrada acolchada con cara C, 1-1/8 pulg., diámetro de eje de salida de 1.124 pulg., reducción simple
Artículo MI #01279031
No. Fabricante M85086
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
M85086

Reductor de velocidad en línea - 3.33:1 Relación, tamaño de entrada de 1-1/8 pulg., tipo de entrada acolchada con cara C, 1-1/8 pulg., diámetro de eje de salida de 1.124 pulg., reducción simple
Artículo MI #01279031
No. Fabricante M85086
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    12.07 x 8-1/4 x 8.88 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.88 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.07 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    3
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 1080.000 a 3600 rpm
  • Par de salida máximo
    688 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/8 pulg., 1.124 pulg.
  • Relación
    3.33:1
  • Peso
    61.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    9.000 hp a 3600 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    1639 pulg.
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
M85086 REDUCTOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos