Motion
4909
Sello de aceite de labio único - Sólido, 0.500 pulg. de diámetro del eje, 0.688 pulg. de diámetro exterior, 0.170 pulg. de ancho total, diseño HMS1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01279150
No. Fabricante 4909
Precio14.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 0.500 pulg. de diámetro del eje, 0.688 pulg. de diámetro exterior, 0.170 pulg. de ancho total, diseño HMS1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01279150
No. Fabricante 4909

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.688 pulg.
  • Ancho general
    0.170 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400125;400130;400134
  • Mangas de desgaste compatibles
    99050
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMS1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311003254
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Extremos de rueda, ejes

Descripción general

Descripción del fabricante
4909 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo