Motion
M85141

Dodge
M85141

Reductor de velocidad en línea - 130.07:1 Relación, 7/8 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de entrada acolchonada con cara C, 1-5/8 pulg., 1.624 pulg. Diámetro del eje de salida, Reducción triple
Artículo MI #01279280
No. Fabricante M85141
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
M85141

Reductor de velocidad en línea - 130.07:1 Relación, 7/8 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de entrada acolchonada con cara C, 1-5/8 pulg., 1.624 pulg. Diámetro del eje de salida, Reducción triple
Artículo MI #01279280
No. Fabricante M85141
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    12.41 x 8-1/4 x 10.51 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.51 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.41 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    7/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    4
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 28.000 a 3600 rpm
  • Par de salida máximo
    6227 pulg-lbs a 580 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Diámetro del eje de salida
    1-5/8 pulg., 1.624 pulg.
  • Relación
    130.07:1
  • Peso
    130.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    2.580 hp a 3600 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    2400 pulg.
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
M85141 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos