Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.286 pulg.
- Ancho general0.420 pulg.
- Diámetro del eje1.500 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico, interior
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Mangas de desgaste compatibles99149;99150;99822;99823
- Descripción de construcciónSello de grasa, orificio de contacto de la(s) boquilla(s) de sellado
- Tipo de diseñoXH15
- Método de instalaciónAjuste a presión del eje
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311015059
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios3
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión3 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Tipo de resorteNinguna
- Aplicación típicaExtremos de las ruedas del tractor, líneas de transmisión, equipos agrícolas
Descripción general
- SKF ofrece una variedad de sellos de eje radial que tienen un ajuste a presión en el eje y con reborde(s) de sellado que entran en contacto con el orificio de la carcasa
- Estos sellos generalmente se instalan con el labio(s) de sellado hacia afuera para proporcionar una exclusión óptima