Motion
M85214

DODGE
M85214

Reductor de velocidad en línea - 130.07:1 Relación, 7/8 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de entrada acolchonada con cara C, 1.999 pulg., 2 pulg. Diámetro del eje de salida, Reducción triple
Artículo MI #01279620
No. Fabricante M85214
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M85214

Reductor de velocidad en línea - 130.07:1 Relación, 7/8 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de entrada acolchonada con cara C, 1.999 pulg., 2 pulg. Diámetro del eje de salida, Reducción triple
Artículo MI #01279620
No. Fabricante M85214
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    15.6 x 12-1/4 x 12.29 pulg.
  • Altura de la carcasa
    12.29 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    15.6 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12-1/4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    7/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 28.000 a 3600 rpm
  • Par de salida máximo
    13063 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Diámetro del eje de salida
    1.999 pulg., 2 pulg.
  • Relación
    130.07:1
  • Peso
    200.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    4.760 hp a 3600 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    3600 pulg.
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
M85214 REDUCTOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno