Motion
51320
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 5.125 pulg. de diámetro del eje, 7.000 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño HDW1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01280216
No. Fabricante 51320
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 5.125 pulg. de diámetro del eje, 7.000 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño HDW1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01280216
No. Fabricante 51320
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.000 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.125 pulg.
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDW1
  • Tipo de diseño
    HDW1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311037709
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Reductores de cajas de engranajes, cabrestantes, taladros, esmeriladoras, transmisiones, motores y rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
51320 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla de alta resistencia con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo