Motion
M85362

Dodge
M85362

Reductor de velocidad en línea - 7.51:1 Relación, 1-7/8 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de entrada acolchada con cara C, 2-3/8 pulg., 2.374 pulg. Diámetro del eje de salida, Reducción doble
Artículo MI #01280262
No. Fabricante M85362
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
M85362

Reductor de velocidad en línea - 7.51:1 Relación, 1-7/8 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de entrada acolchada con cara C, 2-3/8 pulg., 2.374 pulg. Diámetro del eje de salida, Reducción doble
Artículo MI #01280262
No. Fabricante M85362
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    16.98 x 12 x 15.66 pulg.
  • Altura de la carcasa
    15.66 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    16.98 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 480.000 a 3600 rpm
  • Par de salida máximo
    21170 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280TC
  • Diámetro del eje de salida
    2-3/8 pulg., 2.374 pulg.
  • Relación
    7.51:1
  • Peso
    270.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    105.000 hp a 3600 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    5500 pulg.
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
M85362 REDUCTOR