Motion
593485
Sello de aceite de doble labio: sólido, 40.000 pulg. de diámetro del eje, 42.000 pulg. de diámetro exterior, 1.100 pulg. de ancho general, diseño HDSA2 , caucho de nitrilo (NBR) y material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #01280389
No. Fabricante 593485
Precio5,930.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 40.000 pulg. de diámetro del eje, 42.000 pulg. de diámetro exterior, 1.100 pulg. de ancho general, diseño HDSA2 , caucho de nitrilo (NBR) y material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #01280389
No. Fabricante 593485
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
Precio5,930.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    42.000 pulg.
  • Ancho general
    1.100 pulg.
  • Diámetro del eje
    40.000 pulg.
  • Peso
    24.03 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    410500
  • Mangas de desgaste compatibles
    81826
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, reborde de exclusión en la parte posterior del sello
  • Tipo de diseño
    HDSA2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo (NBR) y caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311371193
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Cubierta de resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
593485 SELLO DE ACEITE
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Estos sellos están diseñados con un reborde auxiliar elastomérico además del reborde de sellado
  • Estos sellos se utilizan generalmente cuando hay protección adicional contra contaminantes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo