Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior10.000 pulg.
- Ancho general1.750 pulg.
- Diámetro del eje7.800 pulg.
- Peso3.51 lb
- Ancho1.750 pulg.
Detalles
- Tipo de diseñoHDDF1
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante85311087148
- Rango de temperatura de funcionamiento-15 a 375 °F
- Tolerancia a la presión50 psi
- Material del selloAleación fundida resistente a la corrosión
- Tipo de selloSello de doble cara para servicio pesado
- Aplicación típicaTransportadores, equipos de construcción, trituradoras, equipos de minería
- UPC_NO085311087148
Descripción general
Descripción del fabricante
67560 SELLO DE ACEITE
- Diseñado para utilizarse en aplicaciones exigentes y velocidades más bajas
- Ofrece una protección fiable contra contaminantes sólidos y líquidos
- Se utiliza en transportadores y equipos de construcción, maquinaria agrícola, equipos de minería, equipos de lavado, equipos agrícolas y de maquinaria