Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior8.750 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje6.750 pulg.
- Peso1.21 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles401700;401701;401702;401704;401705;401706;401708
- Mangas de desgaste compatibles99675
- Descripción de construcciónSello de aceite, labio SKF WAVE
- Tipo de diseñoHDW1
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio ondulado
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311039390
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión35 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaCajas de cambios, reductores de velocidad, transmisiones, motores, bombas, extremos de las ruedas, rodillos
Descripción general
- Los sellos HDW1 son sellos de labios SKF WAVE de alta resistencia, diseñados para usar en aplicaciones lubricadas con grasa o aceite
- El cuerpo rígido del sello puede soportar presiones de funcionamiento de hasta 35 psi
- Los sellos se producen de serie con un cuerpo de sello de alta resistencia
- Recubrimiento de ligadura de orificio