Motion
68730
Sello de aceite de labio único - Sólido, 6.875 pulg. de diámetro del eje, 8.250 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño HDW1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01280578
No. Fabricante 68730
Precio340.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 6.875 pulg. de diámetro del eje, 8.250 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño HDW1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01280578
No. Fabricante 68730

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio340.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8.250 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.875 pulg.
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    401700;401701;401702;401704;401705;401706;401708
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, labio SKF WAVE
  • Tipo de diseño
    HDW1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio ondulado
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311039420
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    35 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, reductores de velocidad, transmisiones, motores, bombas, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
68730 SELLO DE ACEITE
  • Los sellos HDW1 son sellos de labios SKF WAVE de alta resistencia, diseñados para usar en aplicaciones lubricadas con grasa o aceite
  • El cuerpo rígido del sello puede soportar presiones de funcionamiento de hasta 35 psi
  • Los sellos se producen de serie con un cuerpo de sello de alta resistencia
  • Recubrimiento de ligadura de orificio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo