Motion
M85437

Dodge
M85437

Reductor de velocidad en línea - 4.06:1 Relación, tamaño de entrada de 1-7/8 pulg., tipo de entrada acolchada con cara C, 2-1/4 pulg., diámetro de eje de salida de 2.248 pulg., reducción simple
Artículo MI #01280614
No. Fabricante M85437
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
M85437

Reductor de velocidad en línea - 4.06:1 Relación, tamaño de entrada de 1-7/8 pulg., tipo de entrada acolchada con cara C, 2-1/4 pulg., diámetro de eje de salida de 2.248 pulg., reducción simple
Artículo MI #01280614
No. Fabricante M85437
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    17.72 x 18-1/4 x 20.06 pulg.
  • Altura de la carcasa
    20.06 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.72 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    18-1/4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    7
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 615.000 a 2500 rpm
  • Par de salida máximo
    9703 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280TC
  • Diámetro del eje de salida
    2-1/4 pulg., 2.248 pulg.
  • Relación
    4.06:1
  • Peso
    350.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    76.100 hp a 2500 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    4604 pulg.
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
M85437 REDUCTOR