Motion
76225
Sello de aceite de labio único - Sólido, 7.625 pulg. de diámetro del eje, 8.875 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño HDW1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01280660
No. Fabricante 76225
Precio327.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 7.625 pulg. de diámetro del eje, 8.875 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño HDW1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01280660
No. Fabricante 76225

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$327.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8.875 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    7.625 pulg.
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    401900;401901;401902;401904;401905;401906
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, labio SKF WAVE
  • Tipo de diseño
    HDW1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio ondulado
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311039796
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    35 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, reductores de velocidad, transmisiones, motores, bombas, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
76225 SELLO DE ACEITE
  • Los sellos HDW1 son sellos de labios SKF WAVE de alta resistencia, diseñados para usar en aplicaciones lubricadas con grasa o aceite
  • El cuerpo rígido del sello puede soportar presiones de funcionamiento de hasta 35 psi
  • Los sellos se producen de serie con un cuerpo de sello de alta resistencia
  • Recubrimiento de ligadura de orificio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo