Motion
82540
Sello frontal metálico - Eje de 9.562 pulg., diámetro exterior de 11.859 pulg., ancho de 1.949 pulg., material labial de caucho de nitrilo (NBR), diseño HDDF1
Artículo MI #01280759
No. Fabricante 82540
Precio1,610.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello frontal metálico - Eje de 9.562 pulg., diámetro exterior de 11.859 pulg., ancho de 1.949 pulg., material labial de caucho de nitrilo (NBR), diseño HDDF1
Artículo MI #01280759
No. Fabricante 82540
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
Precio1,610.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    11.859 pulg.
  • Ancho general
    1.949 pulg.
  • Diámetro del eje
    9.562 pulg.
  • Peso
    2.80 lb
  • Ancho
    1.949 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    HDDF1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    85311087513
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -15 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    50 psi
  • Material del sello
    Aleación fundida resistente a la corrosión
  • Tipo de sello
    Sello de doble cara para servicio pesado
  • Aplicación típica
    Transportadores, equipos de construcción, trituradoras, equipos de minería
  • UPC_NO
    085311087513

Descripción general

Descripción del fabricante
82540 SELLO DE ACEITE
  • Diseñado para utilizarse en aplicaciones exigentes y velocidades más bajas
  • Ofrece una protección fiable contra contaminantes sólidos y líquidos
  • Se utiliza en transportadores y equipos de construcción, maquinaria agrícola, equipos de minería, equipos de lavado, equipos agrícolas y de maquinaria

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo