Motion
93125
Sello frontal metálico - Eje de 13.750 pulg., diámetro exterior de 15.817 pulg., ancho de 1.875 pulg., material labial de caucho de nitrilo (NBR), diseño HDDF1
Artículo MI #01280933
No. Fabricante 93125
Precio1,748.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello frontal metálico - Eje de 13.750 pulg., diámetro exterior de 15.817 pulg., ancho de 1.875 pulg., material labial de caucho de nitrilo (NBR), diseño HDDF1
Artículo MI #01280933
No. Fabricante 93125
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
Precio1,748.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    15.817 pulg.
  • Ancho general
    1.875 pulg.
  • Diámetro del eje
    13.750 pulg.
  • Peso
    13.19 lb
  • Ancho
    1.875 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    HDDF1
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    85311089494
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -15 a 375 °F
  • Tolerancia a la presión
    50 psi
  • Material del sello
    Aleación fundida resistente a la corrosión
  • Tipo de sello
    Sello de doble cara para servicio pesado
  • Aplicación típica
    Transportadores, equipos de construcción, trituradoras, equipos de minería
  • UPC_NO
    085311089494

Descripción general

Descripción del fabricante
93125 SELLO DE ACEITE
  • Diseñado para utilizarse en aplicaciones exigentes y velocidades más bajas
  • Ofrece una protección fiable contra contaminantes sólidos y líquidos
  • Se utiliza en transportadores y equipos de construcción, maquinaria agrícola, equipos de minería, equipos de lavado, equipos agrícolas y de maquinaria

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo