Especificaciones
Dimensiones
- Ancho ajustado para anillo en V0.031 pulg.
- Ancho del asiento del sello0.311 pulg.
- Rango de diámetro interior o ejeDe 1.063 a 1.142 pulg.
- Peso0.02 lb
- Ancho0.354 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónAnilla en V flexible de goma
- Rango de temperatura continua-40 a 210 °F
- Sección transversal0.354 pulg.
- Tipo de diseñoVR2
- Método de instalaciónEstirado sobre el eje
- Código de labioNBR
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante85311044219
- Cantidad del paquetePiezas individuales
- Tolerancia a la presión4.35 psi
- Tipo de selloJuntas axiales/anillos en V
- Aplicación típicaAplicaciones agrícolas y automotrices
- UPC_NO085311044219
Descripción general
- A menudo se utiliza como sello secundario para ayudar a proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados
- Adecuado para una gama extremadamente amplia de aplicaciones, hecho de elastómeros que se estiran
- Los sellos de anillos en V mantienen los contaminantes fuera de muchos tipos de cojinetes