Motion
M85716

Dodge
M85716

Reductor de velocidad en línea - 106.86:1 Relación, tamaño de entrada de 5/8 pulg., tipo de entrada acolchada con cara C, 0.999 pulg., diámetro de eje de salida de 1 pulg., reducción triple
Artículo MI #01281784
No. Fabricante M85716
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
M85716

Reductor de velocidad en línea - 106.86:1 Relación, tamaño de entrada de 5/8 pulg., tipo de entrada acolchada con cara C, 0.999 pulg., diámetro de eje de salida de 1 pulg., reducción triple
Artículo MI #01281784
No. Fabricante M85716
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    10.65 x 7.12 x 7-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7-3/4 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.65 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.12 pulg.
  • Tamaño de entrada
    5/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    2
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 34.000 a 3600 rpm
  • Par de salida máximo
    1909 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje de salida
    0.999 pulg., 1 pulg.
  • Relación
    106.86:1
  • Peso
    47.22 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.790 hp a 3600 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    1400 pulg.
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
M85716 REDUCTOR