Motion
M85718

Dodge
M85718

Reductor de velocidad en línea - 4.16:1 Relación, Tamaño de entrada de 7/8 pulg., Tipo de entrada acolchonada con cara C, Diámetro de eje de salida de 0.999 pulg., Reducción doble
Artículo MI #01281790
No. Fabricante M85718
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
M85718

Reductor de velocidad en línea - 4.16:1 Relación, Tamaño de entrada de 7/8 pulg., Tipo de entrada acolchonada con cara C, Diámetro de eje de salida de 0.999 pulg., Reducción doble
Artículo MI #01281790
No. Fabricante M85718
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    10.06 x 7.12 x 7-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7-3/4 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.06 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.12 pulg.
  • Tamaño de entrada
    7/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    2
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 865.000 a 3600 rpm
  • Par de salida máximo
    1139 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Diámetro del eje de salida
    0.999 pulg., 1 pulg.
  • Relación
    4.16:1
  • Peso
    44.09 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    10.100 hp a 3600 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    1350 pulg.
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
M85718 REDUCTOR