Especificaciones
Dimensions
- Ancho ajustado para anillo en V0.047 pulg.
- Ancho del asiento del sello0.268 pulg.
- Rango de diámetro interior o ejeDe 2.874 a 3.071 pulg.
- Peso0.10 lb
- Ancho0.531 pulg.
Details
- Descripción de construcciónAnilla en V flexible de goma
- Rango de temperatura continua-40 a 210 °F
- Sección transversal0.531 pulg.
- Tipo de diseñoVR2
- Método de instalaciónEstirado sobre el eje
- Código de labioNBR
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante85311044707
- Cantidad del paquetePiezas individuales
- Tolerancia a la presión4.36 psi
- Tipo de selloJuntas axiales/anillos en V
- Aplicación típicaAplicaciones agrícolas y automotrices
- UPC_NO085311044707
Descripción general
Descripción del fabricante
400751 V - ANILLO
- A menudo se utiliza como sello secundario para ayudar a proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados
- Adecuado para una gama extremadamente amplia de aplicaciones, hecho de elastómeros que se estiran
- Los sellos de anillos en V mantienen los contaminantes fuera de muchos tipos de cojinetes