Motion
ACEITE DE SUPER CADENA 1GAL JUG

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SUPER CHAIN OIL 1GAL JUG

ACEITE DE SÚPER CADENA, JARRAS DE 4/1 GAL
Artículo MI #01281920
No. Fabricante SUPER CHAIN OIL 1GAL JUG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SUPER CHAIN OIL 1GAL JUG

ACEITE DE SÚPER CADENA, JARRAS DE 4/1 GAL
Artículo MI #01281920
No. Fabricante SUPER CHAIN OIL 1GAL JUG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    460
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Grado de AAG
    140
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    LUBRIPLATE El aceite Super Chain está recomendado para hornos de panadería, hornos de secado y otros tipos de hornos en los que la temperatura no supere los 450°F.
  • Color
    Negro
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Punto de inflamación
    288°C/550 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215685714
  • Cantidad del paquete
    4
  • Punto de vertido
    -15°C/5 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    089215685714
  • Índice de viscosidad
    262

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE DE SÚPER CADENA 1 GAL (85757)
  • No fumadores
  • Contiene grafito micofino