Motion
L0857-062
Lubricante para cables o cadenas de uso general - 55 galones (EE. UU.), tambor, no apto para alimentos, color negro
Artículo MI #01281935
No. Fabricante L0857-062
Precio4,596.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante para cables o cadenas de uso general - 55 galones (EE. UU.), tambor, no apto para alimentos, color negro
Artículo MI #01281935
No. Fabricante L0857-062

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4,596.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    460
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Grado de AAG
    140
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    LUBRIPLATE El aceite Super Chain está recomendado para hornos de panadería, hornos de secado y otros tipos de hornos en los que la temperatura no supere los 450°F.
  • Color
    Negro
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    288°C/550°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215485710
  • Cantidad del paquete
    1
  • Punto de vertido
    -15°C/5°F
  • Tipo
    Propósito general
  • Índice de viscosidad
    262

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR DE 55 GALONES DE ACEITE DE LA SÚPER CADENA (85762)
  • No fumadores
  • Contiene grafito micofino