Motion
401405
Anillo en V sólido - VR2, 5.315 a 5.709 pulg. Rango de eje, 0.610 pulg. de ancho, Material de caucho de fluorcarbono (FKM)
Artículo MI #01282119
No. Fabricante 401405
Precio198.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo en V sólido - VR2, 5.315 a 5.709 pulg. Rango de eje, 0.610 pulg. de ancho, Material de caucho de fluorcarbono (FKM)
Artículo MI #01282119
No. Fabricante 401405

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio198.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho ajustado para anillo en V
    0.059 pulg.
  • Ancho del asiento del sello
    0.516 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    De 5.315 a 5.709 pulg.
  • Peso
    0.34 lb
  • Ancho
    0.610 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Anilla en V flexible de goma
  • Rango de temperatura continua
    -5 a 390 °F
  • Sección transversal
    0.610 pulg.
  • Tipo de diseño
    VR2
  • Método de instalación
    Estirado sobre el eje
  • Código de labio
    FKM
  • Material labial
    Goma de fluorcarbono (FKM)
  • Número de Upc del fabricante
    85311045117
  • Cantidad del paquete
    Piezas individuales
  • Tolerancia a la presión
    4.35 psi
  • Tipo de sello
    Juntas axiales/anillos en V
  • Aplicación típica
    Aplicaciones agrícolas y automotrices
  • UPC_NO
    085311045117

Descripción general

Descripción del fabricante
401405 V - ANILLO
  • A menudo se utiliza como sello secundario para ayudar a proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados
  • Adecuado para una gama extremadamente amplia de aplicaciones, hecho de elastómeros que se estiran
  • Los sellos de anillos en V mantienen los contaminantes fuera de muchos tipos de cojinetes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"