Motion
M85904

DODGE
M85904

Reductor de velocidad en línea - 4.18:1 Relación, Tamaño de Entrada 5/8 ", Tipo de Entrada Acolchada con Cara C, Diámetro de Eje de Salida 1", Reducción Doble
Artículo MI #01282377
No. Fabricante M85904
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M85904

Reductor de velocidad en línea - 4.18:1 Relación, Tamaño de Entrada 5/8 ", Tipo de Entrada Acolchada con Cara C, Diámetro de Eje de Salida 1", Reducción Doble
Artículo MI #01282377
No. Fabricante M85904
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    12.13 x 5.88 x 8.84 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.84 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.13 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.88 pulg.
  • Tamaño de entrada
    5/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 418.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    717 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Diámetro del eje de salida
    1 pulg.
  • Relación
    4.18:1
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    3.930 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
M85904 REDUCTOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"