Motion
402004
Anillo en V sólido - VR1, 7.677 a 8.268 pulg. Rango de eje, 0.787 pulg. de ancho, Material de caucho de fluorcarbono (FKM)
Artículo MI #01282397
No. Fabricante 402004
Precio574.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo en V sólido - VR1, 7.677 a 8.268 pulg. Rango de eje, 0.787 pulg. de ancho, Material de caucho de fluorcarbono (FKM)
Artículo MI #01282397
No. Fabricante 402004
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
Precio574.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho ajustado para anillo en V
    0.157 pulg.
  • Ancho del asiento del sello
    0.563 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    De 7.677 a 8.268 pulg.
  • Peso
    0.89 lb
  • Ancho
    0.787 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Anilla en V flexible de goma
  • Rango de temperatura continua
    -5 a 390 °F
  • Sección transversal
    0.787 pulg.
  • Tipo de diseño
    VR1
  • Método de instalación
    Estirado sobre el eje
  • Código de labio
    FKM
  • Material labial
    Goma de fluorcarbono (FKM)
  • Número de Upc del fabricante
    85311090025
  • Cantidad del paquete
    Piezas individuales
  • Tolerancia a la presión
    4.35 psi
  • Tipo de sello
    Juntas axiales/anillos en V
  • Aplicación típica
    Proteger las disposiciones de los cojinetes en cajas de engranajes, motores eléctricos y transmisiones
  • UPC_NO
    085311090025

Descripción general

Descripción del fabricante
402004 V - ANILLO
  • A menudo se utiliza como sello secundario para ayudar a proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados
  • Adecuado para una gama extremadamente amplia de aplicaciones, hecho de elastómeros que se estiran
  • Los sellos de anillos en V mantienen los contaminantes fuera de muchos tipos de cojinetes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"