Especificaciones
Dimensiones
- Ancho ajustado para anillo en V0.059 pulg.
- Ancho del asiento del sello0.236 pulg.
- Rango de diámetro interior o ejeDe 7.677 a 8.268 pulg.
- Peso0.46 lb
- Ancho0.315 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónAnilla en V flexible de goma
- Rango de temperatura continua-5 a 390 °F
- Sección transversal0.315 pulg.
- Tipo de diseñoVR3
- Método de instalaciónEstirado sobre el eje
- Código de labioFKM
- Material labialGoma de fluorcarbono (FKM)
- Número de Upc del fabricante85311090032
- Cantidad del paquetePiezas individuales
- Tolerancia a la presión4.35 psi
- Tipo de selloJuntas axiales/anillos en V
- Aplicación típicaEspacios confinados para mejorar los sellos laberínticos
- UPC_NO085311090032
Descripción general
- A menudo se utiliza como sello secundario para ayudar a proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados
- Adecuado para una gama extremadamente amplia de aplicaciones, hecho de elastómeros que se estiran
- Los sellos de anillos en V mantienen los contaminantes fuera de muchos tipos de cojinetes