Especificaciones
Dimensiones
- Ancho ajustado para anillo en V0.157 pulg.
- Ancho del asiento del sello0.563 pulg.
- Rango de diámetro interior o ejeDe 9.252 a 10.433 pulg.
- Peso1.40 lb
- Ancho0.787 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónAnilla en V flexible de goma
- Rango de temperatura continua-5 a 390 °F
- Sección transversal0.787 pulg.
- Tipo de diseñoVR1
- Método de instalaciónEstirado sobre el eje
- Código de labioFKM
- Material labialGoma de fluorcarbono (FKM)
- Número de Upc del fabricante85311090100
- Cantidad del paquetePiezas individuales
- Tolerancia a la presión4.35 psi
- Tipo de selloJuntas axiales/anillos en V
- Aplicación típicaProteger las disposiciones de los cojinetes en cajas de engranajes, motores eléctricos y transmisiones
- UPC_NO085311090100
Descripción general
- A menudo se utiliza como sello secundario para ayudar a proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados
- Adecuado para una gama extremadamente amplia de aplicaciones, hecho de elastómeros que se estiran
- Los sellos de anillos en V mantienen los contaminantes fuera de muchos tipos de cojinetes