Motion
404803
Anillo en V sólido - VR4, 18.898 a 19.094 pulg. Rango de eje, 1.969 pulg. de ancho, material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01282707
No. Fabricante 404803
Precio1,198.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo en V sólido - VR4, 18.898 a 19.094 pulg. Rango de eje, 1.969 pulg. de ancho, material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01282707
No. Fabricante 404803
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
Precio1,198.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho ajustado para anillo en V
    0.472 pulg.
  • Ancho del asiento del sello
    1.280 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    De 18.898 a 19.094 pulg.
  • Peso
    3.69 lb
  • Ancho
    1.969 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Anilla en V flexible de goma
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 210 °F
  • Sección transversal
    1.969 pulg.
  • Tipo de diseño
    VR4
  • Método de instalación
    Estirado sobre el eje
  • Código de labio
    NBR
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    85311090469
  • Cantidad del paquete
    Piezas individuales
  • Tolerancia a la presión
    4.36 psi
  • Tipo de sello
    Juntas axiales/anillos en V
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de alta resistencia en las que el sello primario debe protegerse contra agua y/o contaminantes sólidos
  • UPC_NO
    085311090469

Descripción general

Descripción del fabricante
404803 V - ANILLO
  • A menudo se utiliza como sello secundario para ayudar a proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados
  • Adecuado para una gama extremadamente amplia de aplicaciones, hecho de elastómeros que se estiran
  • Los sellos de anillos en V mantienen los contaminantes fuera de muchos tipos de cojinetes

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"