Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior o orificio25.787 pulg.
- Ancho ajustado para anillo en V1.969 pulg.
- Rango de diámetro interior o ejeDe 21.260 a 21.457 pulg.
- Peso5.520 lb
- Ancho1.969 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónJunta de anillo en V flexible de goma
- Rango de temperatura continua-40 a 250 °F
- Sección transversal1.969 pulg.
- Espacio libre de la carcasa para anillo en V25.787 pulg.
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Velocidad máxima de superficie del ejeDepende del tamaño: consulte el Manual de sellos de SKF (publicación del catálogo n.o 457010)
- Tolerancia de desalineaciónDepende del tamaño: consulte el Manual de sellos de SKF (publicación del catálogo n.o 457010)
- Cantidad del paquetePiezas individuales
- Tolerancia a la presión10 PSI máx.; no recomendado para aplicaciones completamente presurizadas;
- Aplicación típicaDiseñado como sello secundario o excluyente para aplicaciones de alta resistencia.