Motion
TAMBOR DE STO-FG
Aceite para engranajes de la serie STO - 55 gal, bidón, 68 ISO, 20 SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01283435
No. Fabricante STO-FG DRUM
Precio4,229.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes de la serie STO - 55 gal, bidón, 68 ISO, 20 SAE, blanco USP, composición de aceite a base de minerales, sí
Artículo MI #01283435
No. Fabricante STO-FG DRUM
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
Su precio$4,229.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    2
  • Aplicación
    Estribos – Llenadores de botellas
  • Tipo de base
    USP Mineral blanco
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Aceite de base mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    218°C/425 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215486311
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • UPC_NO
    089215486311
  • Viscosidad
    67
  • Índice de viscosidad
    105
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
L0863-062 TAMBOR DE STO-FG DE ACEITE
  • NSF H1 registrado
  • Excelentes propiedades emulsionantes
  • Antidesgaste