Motion
R86202

Dodge
R86202

Reductor de velocidad en línea - 4.18:1 Relación, Tamaño de entrada de 3/4 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1 pulg., Reducción doble
Artículo MI #01283575
No. Fabricante R86202
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
R86202

Reductor de velocidad en línea - 4.18:1 Relación, Tamaño de entrada de 3/4 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1 pulg., Reducción doble
Artículo MI #01283575
No. Fabricante R86202
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    8.66 x 5.88 x 6.46 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.46 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.66 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.88 pulg.
  • Tamaño de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 418.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    717 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC, 180TC, 56C
  • Diámetro del eje de salida
    1 pulg.
  • Relación
    4.18:1
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    3.930 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
R86202 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo