Motion
1300249
Sello de aceite de labio único - Sólido, 13.000 pulg. de diámetro del eje, 14.500 pulg. de diámetro exterior, 1.188 pulg. de ancho general, diseño HDS3 , material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #01284634
No. Fabricante 1300249
Precio895.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 13.000 pulg. de diámetro del eje, 14.500 pulg. de diámetro exterior, 1.188 pulg. de ancho general, diseño HDS3 , material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #01284634
No. Fabricante 1300249
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
Su precio$895.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    14.500 pulg.
  • Ancho general
    1.188 pulg.
  • Diámetro del eje
    13.000 pulg.
  • Peso
    5.26 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Caja metálica, asas espaciadoras
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    403250;403252;403254;403256;403303
  • Mangas de desgaste compatibles
    84263;86258;86721;86722;86970
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS3
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311120722
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Cubierta de resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
1300249 SELLO DE ACEITE
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
  • La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo