Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior34.000 pulg.
- Ancho general0.813 pulg.
- Diámetro del eje31.000 pulg.
- Peso12.65 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónSello con resorte sellado simple recubierto de metal
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HDS3
- Tipo de diseñoHDS3
- Material labialDuralip (D) - Nitrilo carboxilado
- Número de Upc del fabricante085311143981
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia a la presión10-15 psi
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPara aplicaciones generales.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Cargado de primavera con Spring-Kover
- Empaquetadura de caucho preformada de una sola boquilla recubierta con un sello de acero de alta resistencia
- Montado.