Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.250 pulg.
- Ancho general0.375 pulg.
- Diámetro del eje0.313 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico, interior
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles400070;400074;400075
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Tipo de diseñoP1
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialPiel
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311002622
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 302 °F
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaExtremos de las ruedas del tractor, líneas de transmisión, equipos agrícolas